Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Relaisfassung 93.11.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-65249106
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93110
EAN/GTIN:
     8012823284286
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Relaisfassung 93.11.0

Relaisfassung mit Printanschlüssen, mit Halte- und Demontagehebel für Relais 34.51/34.81, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6,2 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,5182*
€ 1,9882*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,5642*
€ 2,0442*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,60*
€ 2,12*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,19*
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0442*
€ 2,4326
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,9642*
€ 2,3374
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,7942*
€ 2,1351
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,5642*
€ 1,8614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.