Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 93.11.0 Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q088892
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93.11.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Printanschlüssen, mit Halte- und Demontagehebel für Relais 34.51/34.81, Farbe: Schwarz.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene
Typ:
93.11.0
Temperaturbereich:
+70 - -40 °C °C
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
-40 °C
Min. Temperatur:
+70 °C
Passend für Marke:
Finder
Produkt-Art:
Relaissockel
Weitere Suchbegriffe: Finder, relaiszubehör, relais zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,5182*
€ 1,9782*
50
Frei Haus
ab € 1,5742*
€ 2,0342*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,60*
€ 2,10*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,17*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.