Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrennschalter INS125 4p Interpact 28927


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lastrennschalter INS125 4p Interpact 28927
Lastrennschalter INS125 4p Interpact 28927
Artikel-Nr.:
     6012B-65297663
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     28927
EAN/GTIN:
     3303430289272
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel

Lastrennschalter INS125 4p Interpact 28927

Compact INS125 ist ein 4-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 125A mit rotem Drehgriff und gelber Front.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,40*
€ 115,57*
€ 5,46*
ab € 102,12*
€ 115,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 121,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,60*
€ 123,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,50*
€ 127,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.