Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild standard Zimmersignaleuchte 733650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild standard Zimmersignaleuchte 733650
Türschild standard Zimmersignaleuchte 733650
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65390811
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     733650
EAN/GTIN:
     4013984176339
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Türschild standard Zimmersignaleuchte 733650

Türschild standard Mediopt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
nein
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Busfähig:
nein
Geeignet für Schwesternrufsystem:
nein
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,27*
€ 69,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,61*
€ 69,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,20*
€ 71,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,48*
€ 73,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.