Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 250A, 3p NZMN3-PX250-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter PXR25 250A, 3p NZMN3-PX250-NA
Artikel-Nr.:
     6012B-65467203
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192586
EAN/GTIN:
     4015081933143
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 250A, 3p NZMN3-PX250-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC und UL-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
500..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.933,47*
€ 2.116,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.948,24*
€ 2.116,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.967,12*
€ 2.137,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,97*
€ 2.544,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,68*
€ 2.523,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.039,69*
€ 2.427,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,01*
€ 2.374,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.967,12*
€ 2.340,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 729,61*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 96,50*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 106,58*
Ähnlich
Eaton
279394
ab € 95,95*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,20*
Ähnlich
Eaton
266634
ab € 124,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.