Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILH600/22(RAC500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65467709
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197906
EAN/GTIN:
     4015081954254
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz

Leistungsschütz DILH600/22(RAC500)

Leistungsschütz, Applikation: Netzschütz für ohmsche Verbraucher ab 1000 A, AC-1 Schütze größer 1000 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 850 A, gekapselt: Ith= 600 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 1735 A, verwendbar für: DILH800-XHI , Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250..700 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250..500 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250..500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
850 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.066,65*
€ 2.176,77*
€ 5,95*
ab € 2.059,75*
€ 2.177,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.077,19*
€ 2.178,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.095,36*
€ 2.198,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.130,65*
€ 2.247,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,13*
€ 2.615,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.186,64*
€ 2.602,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,92*
€ 2.536,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,14*
€ 2.500,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.095,36*
€ 2.493,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.