Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 12f.alu 1HE 12xSchutz. 565mm 333.413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 12f.alu 1HE 12xSchutz. 565mm 333.413
Steckdosenleiste 12f.alu 1HE 12xSchutz. 565mm 333.413
Artikel-Nr.:
     6012B-65475269
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.413
EAN/GTIN:
     4016514014569
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 12f.alu 1HE 12xSchutz. 565mm 333.413

ALU - Steckdosenleiste 1HE 12-fach Schutzkontakt steckdosen RAL 7035 Profil: ALU 1HE Länge:565mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontakt- Winkelstecker, inkl. Haltewinkel vertikale Montage in 19"
- Schränke, verpackt im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Befestigungsmaß:
565 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
12
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
565 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,97*
€ 58,09*
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 58,98*
€ 5,46*
ab € 46,93*
€ 59,43*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,35*
€ 59,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 61,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 24,195* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.