Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPacT NS800L 3P 800A 150kA C080L3WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPacT NS800L 3P 800A 150kA C080L3WM
Artikel-Nr.:
     6012B-65760551
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C080L3WM
EAN/GTIN:
     3606482238176
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

ComPacT NS800L 3P 800A 150kA C080L3WM

Dies ist ein ComPacT NS630b-1600, 800A, 150kA@415 VAC, 3-poliger Grundrahmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Verlustleistung:
120 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.098,98*
€ 2.244,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.129,85*
€ 2.265,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,21*
€ 2.695,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,05*
€ 2.665,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,58*
€ 2.575,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,43*
€ 2.545,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,85*
€ 2.534,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
C20WM
ab € 587,71*
Ähnlich
Schneider Electric
C50WM
ab € 671,99*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13425
ab € 35,95*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13291
ab € 186,78*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13283
ab € 136,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.