Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontaktblock TeSys Deca 3NO+1NC LADN31R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfskontaktblock TeSys Deca 3NO+1NC LADN31R
Artikel-Nr.:
     6012B-65760696
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADN31R
EAN/GTIN:
     3606486040485
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 3s 1ö

Hilfskontaktblock TeSys Deca 3NO+1NC LADN31R

TeSys Deca Soforthilfskontaktblock, für Schütze LC1D, LC1F und Steuerrelais CAD. Er bietet 3NO/1NC-Kontakte mit einer Nennleistung von bis zu 10A/690V AC, Anschluss über Schraubklemmen. Clip-on-Frontmontage, sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium konform (RoHS/REACh).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, schneider hilfskontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 14,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 14,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,55*
€ 16,57*
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 16,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.