Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Verschlussschraube M50x1,5 EX-EVSG 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065306 WISKA ATEX-Verschlussschraube M50x1,5 KBR-M50Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
10065306 WISKA ATEX-Verschlussschraube M50x1,5 KBR-M50Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
10065306 WISKA ATEX-Verschlussschraube M50x1,5 KBR-M50Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012B-65923530
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065306
EAN/GTIN:
     4007685033466
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen

ATEX-Verschlussschraube M50x1,5 EX-EVSG 50

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 3,4444*
€ 4,4644*
1
€ 5,00*
ab € 3,43*
€ 5,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,878*
€ 5,758*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,89*
€ 5,78*
30
Frei Haus
ab € 4,65267*
€ 6,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.