Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse GSS 4045-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-65927645
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04204501
EAN/GTIN:
     4013902052127
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65

Sicherungsgehäuse GSS 4045-250

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 4 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5-70mm², Abgang oben, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemmen 4-35mm², PE-Klemmen 4-35mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,02*
€ 481,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 408,44*
€ 482,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 410,06*
€ 486,48*
Frei Haus
ab € 457,49*
€ 539,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,48*
€ 578,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,10*
€ 545,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,70*
€ 529,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,01*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.