Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil RK 110 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65947355
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     RK1107030
EAN/GTIN:
     4012740121088
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Abdeckprofil RK 110 gr

Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 25,56*
€ 34,66*
€ 5,00*
ab € 25,80*
€ 34,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,9944*
€ 35,2244*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,37*
€ 35,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,73*
€ 35,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5848
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.