Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte CEE f. T4L/T8NL T8NL PCEE 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte CEE f. T4L/T8NL T8NL PCEE 9011
Abdeckplatte CEE f. T4L/T8NL T8NL PCEE 9011
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-65961593
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408482
EAN/GTIN:
     4012195115922
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)

Abdeckplatte CEE f. T4L/T8NL T8NL PCEE 9011

Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 70 mm) und 60 x 60 mm Schraubbefestigung für CEE-Steckdosen, passend zur T4L- und T8NL- Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
1
Installationstechnik:
CEE 60x60 mm
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 6,98*
1
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 7,55*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,64*
1
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,15*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7408486
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.