Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniverteiler-Tür transparent, GD102 GP102T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniverteiler-Tür transparent, GD102 GP102T
Miniverteiler-Tür transparent, GD102 GP102T
Artikel-Nr.:
     6012B-65962384
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GP102T
EAN/GTIN:
     3250612960255
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Miniverteiler-Tür transparent, GD102 GP102T

Tür, Miniverteiler, 2 Platzeinheiten, transparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
160 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,72*
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 4,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,68*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ313
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.