Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707303
Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707303
Artikel-Nr.:
     6012B-65982671
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0707303
EAN/GTIN:
     4017918004071
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste

Grundleiste Durchführungsgrundg. DFK-MSTB 2, #0707303

Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Montage: Direktmontage, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 9,3 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, das Zubehörteil Art.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,60*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1275*
€ 3,6075*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1904*
€ 3,654*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,247*
€ 3,717*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4053*
€ 3,8653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,717*
€ 4,42323
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,247*
€ 3,86393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0622*
Zubehör
Phoenix Contact
5030172
ab € 0,0771*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1198*
Zubehör
Phoenix Contact
3240153
ab € 0,0539*
Zubehör
Phoenix Contact
3240535
ab € 0,2477*
Zubehör
Phoenix Contact
3240049
ab € 0,1948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.