Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoglas FLIQZ 200.24 opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoglas FLIQZ 200.24 opal
Dekoglas FLIQZ 200.24 opal
Artikel-Nr.:
     6012B-66048838
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636531
EAN/GTIN:
     4043544391131
Suchbegriffe:
Dekoglas
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Dekoglas FLIQZ 200.24 opal

Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung)
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 74 x 74 x 3 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
74 mm
Breite:
74 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,19*
€ 22,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,28*
€ 22,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,60*
€ 23,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,22*
€ 24,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.