Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 125 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maico Außenluftdurchlass ALD 125 VA schallgedämmt 0152.0068
Maico Außenluftdurchlass ALD 125 VA schallgedämmt 0152.0068
Artikel-Nr.:
     6012B-66151735
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0152.0068
EAN/GTIN:
     4012799520689

Außenluftdurchlass schallgedämmt ALD 125 VA

Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung. Klappenart: Manuell (0 % oder 100 % Stellung). Sehr gute Dämmung. Flaches optisch ansprechendes Design. Gute Luftverteilung. Kein elektrischer Anschluss notwendig. Verpackungseinheit ALD 125: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter ISO Coarse 30 % (G2), Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, quadratisches Außengitter aus Kunststoff inkl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Frontdurchmesser:
125 mm
Frontbreite:
159 mm
Frontlänge:
572 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 192,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,64*
€ 192,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,21*
€ 193,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,86*
€ 196,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 200,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.