| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40301095 Herst.-Nr.: 0152.0068 EAN/GTIN: 4012799520689 |
| |
|
| | |
| Außenluftdurchlass zur zugfreien, dezentralen Wohnungsbelüftung. Klappenart: Manuell (0 % oder 100 % Stellung). Sehr gute Dämmung. Flaches optisch ansprechendes Design. Gute Luftverteilung. Kein elektrischer Anschluss notwendig. Verpackungseinheit ALD 125: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter G2, Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, rechteckiges Außengitter aus Kunststoff inkl. Fliegengitter. Verpackungseinheit ALD 125 VA: Innenteil aus Kunststoff, Staubfilter G2, Wandhülse bis 500 mm mit Sturmsicherung und Schalldämmung, manuelle Klappe, rundes Außengitter aus Edelstahl inkl. Fliegengitter. Zubehör: Ersatzfilter ALDF 125/160 G2 oder ALDF 125/160 G3.Artikel: ALD 125 VA, Luftrichtung: Belüftung, Max. Volumenstrom: 30 m3/h, Einbauort: Wand, Material Gitter: Kunststoff (Innengitter) / Edelstahl (Außengitter), Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 1,2 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: G2, Klappenart: manuell, arretierbar, Nennweite: 125 mm, Breite: 159 mm, Höhe: 159 mm, Tiefe: 572 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w: 47 dB, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: ja, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ansaugdüse, Aussenluftdurchlass, Befestigungsschelle, Dachdurchführung, Dachhaube, Dachpfanne, Dunkelkammervorsatz, Luftauslass, Lufteinlass, Lufteinlass/Luftauslass für Lüftung..., Regengitter, Tellerventil, Türlüftungsgitter, Weitwurfdüse, Zuluftelement, Zweitraumentlüftung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,52* | € 155,86* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 149,69* | € 177,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,10* | € 179,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,77* | € 186,69* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,92* | € 190,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|