Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter zu ERA17 ZF 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzluftfilter zu ERA17 ZF 17
Ersatzluftfilter zu ERA17 ZF 17
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66155524
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0644
EAN/GTIN:
     4012799936442
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik

Ersatzluftfilter zu ERA17 ZF 17

ZF 17: Ersatz-Luftfilter für Aufputzventilator ERA 17 ....Artikel: ZF 17, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,02 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,03 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 145 mm, Höhe: 145 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 180 mm, Tiefe mit Verpackung: 55 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
145 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 23,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,84*
€ 24,29*
1
€ 5,00*
ab € 18,09*
€ 24,60*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 24,78*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 20,48*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.