Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66156885
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0259
EAN/GTIN:
     4012799512592
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 35

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.Artikel: LZP 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 10,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 11,32 kg, Kanalmaß: 700 mm x 400 mm, Breite: 729 mm, Höhe: 475 mm, Tiefe: 73 mm, Breite mit Verpackung: 800 mm, Höhe mit Verpackung: 480 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Nennbreite Kanal:
729 mm
Nennhöhe Kanal:
475 mm
Frontbreite:
729 mm
Fronthöhe:
475 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,33*
€ 251,22*
Frei Haus
ab € 212,15*
€ 254,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,86*
€ 256,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 214,80*
€ 257,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,61*
€ 258,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.