| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66157649 Herst.-Nr.: 0055.0037 EAN/GTIN: 4012799550372 |
| |
|
| | |
| Verlängerungshülse NW315mm,D=342/335mm VH 31 Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 31, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,65 kg, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 342 mm, Höhe: 342 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 342 mm, Höhe mit Verpackung: 342 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,13* | € 42,03* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,32* | € 42,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,74* | € 42,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,92* | € 43,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,95* | € 44,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|