| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66159756 Herst.-Nr.: 00992 EAN/GTIN: 4010184009924 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator 4888W, Luftdurchsatz HQW 450/4 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Mediumtemperatur: | -30..60 °C | Volumenstrom: | 5770 m³/h | Drehzahl: | 1380 1/min | Schutzart (IP): | IP55 | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Nennweite: | 450 mm | Verschlussklappe: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 935,88* | € 1.058,54* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 943,66* | € 1.068,77* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 962,03* | € 1.082,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,42* | € 1.089,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 984,13* | € 1.112,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|