Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 1 mm² 216-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66228531
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-143
EAN/GTIN:
     4044918016377
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse für 1 mm² 216-143

Aderendhülse
Hülse für 1 mm² / AWG 18
ohne Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Elektrolytkupfer
gasdicht aufgecrimpt
gemäß DIN 46228, Teil 1/08.92
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,00502*
€ 0,00794*
1000
€ 5,00*
ab € 0,00561*
€ 0,00887*
30 Tage
nicht lagernd
5000
€ 5,90*
ab € 0,00673*
€ 0,00912*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,00585*
€ 0,00916*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,00638*
€ 0,01006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00689*
€ 0,0082
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.