Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
>
Artikel
Kabelverlegung FLEXIPASS mit Tasche A90229 (VE3)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-66239675
Hersteller:
Lübbering
Herst.-Nr.:
A90229
EAN/GTIN:
4251736304023
Kabelverlegung FLEXIPASS mit Tasche A90229 (VE3)
DER PRAKTISCHE ALLESKÖNNER FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG. Mit seinem ergonomischen und kompakten Design und leicht-laufenden Führungsrollen, sorgt der FLEXIPASS an allen Ecken und Kanten von Kabelkanälen für einen sicheren und präzisen Kabeltransfer. Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlichen Daten- und Spezialleitungen.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 288,46*
€ 341,00*
Lager 1886
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 290,33*
€ 344,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 304,57*
€ 357,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 307,57*
€ 361,30*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,71*
€ 384,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,41*
€ 393,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelführung FLEXIPASS Ø38mm 48mm A9022940
Lübbering
A9022940
ab € 99,77*
Ähnlich
Kabelringabroller Roll..Profi Clou 80kg Ø150-260750mm A90220
Lübbering
A90220
ab € 238,27*
Ähnlich
Kabelringabroller Roll..Profi ClouSlim Ø105750mm 80kg A90224
Lübbering
A90224
ab € 204,25*
Ähnlich
Kabelringabroller Roll..Profi ClouXL Ø150-2601000mm 80kg A90221
Lübbering
A90221
ab € 279,89*
Ähnlich
Kabelringabroller Roll..Profi VarioSlim Ø95450mm 50kg A90207
Lübbering
A90207
ab € 200,70*
Ähnlich
Standfuß FLEXIPASS A9022925
Lübbering
A9022925
ab € 40,67*
Ähnlich
Tragsystem Ø510mm 50kg f.Kabeltrommeln CARRYGRIP
Lübbering
A90801
ab € 113,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen