Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf 369R SW 10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     6012B-66293115
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     20553
EAN/GTIN:
     4010995205539
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf 369R SW 10,0

Anwendung: Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen. Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,76*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,18*
3 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,22*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,22*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 7,788*
€ 9,668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,668*
€ 11,50492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,278*
€ 11,04082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,998*
€ 10,70762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,418*
€ 10,01742
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,788*
€ 9,26772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.