Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfräse im Koffer 7375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantfräse im Koffer 7375
Diamantfräse im Koffer 7375
Artikel-Nr.:
     6012B-66298147
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7375
EAN/GTIN:
     4046382073757
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Diamantfräse im Koffer 7375

DIAMANTFRAESE BDN511 230V INKL. BODENFUEHRUNGSSYSTEM
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Nutbreite:
15..50 mm
Schnitttiefe:
5..25 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
22,23 mm
Länge:
540 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.371,02*
€ 2.453,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.394,69*
€ 2.477,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.498,13*
€ 2.584,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,62*
€ 2.948,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.466,83*
€ 2.935,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,12*
€ 2.878,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.394,69*
€ 2.849,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
11239
ab € 15,40*
Zubehör
Baier
9250
ab € 543,82*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 422,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.