Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 220275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66351813
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     220275
EAN/GTIN:
     4046827066115
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter 220275

Sicherheitsschalter - 10 A, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V37-300-50-0050, Ersatz von Typ: 8537/2-300-7000, -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Gehäusematerial: Polyesterharz glasfaserverstärkt, Detaillierte Polzahl: 3-polig, Hilfskontakt Öffner: ohne, Hilfskontakt Schließer: 1 Schließer / nacheilend, Zusätzliche Klemme: -, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,40*
€ 322,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,47*
€ 323,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,96*
€ 325,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,05*
€ 325,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,91*
€ 361,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.