Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 0.16 - 0.25 A 249195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66351995
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249195
EAN/GTIN:
     4046827073649
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 0.16 - 0.25 A 249195

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-207-025-12-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 0,16 0,25A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,16..0,25 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 925,91*
€ 1.048,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 927,20*
€ 1.049,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 935,22*
€ 1.059,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 909,69*
€ 1.060,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.060,39*
€ 1.194,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,16*
€ 1.260,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,44*
€ 1.251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,21*
€ 1.199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,32*
€ 1.163,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,22*
€ 1.112,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.