Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09300480301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse 09300480301
Anbaugehäuse 09300480301
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66533786
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300480301
EAN/GTIN:
     5713140048300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse

Anbaugehäuse 09300480301

Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, O-Ring Dichtung, Baugröße: 48 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,45*
€ 61,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,45*
€ 62,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,2825*
€ 62,2756*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 62,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,89*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,4196*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,48*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
09 33 024 2611
ab € 10,0593*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,45*
Zubehör
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,87*
Zubehör
Harting
09300480441
ab € 36,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.