Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 4p 400V 6h 210583


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66552000
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210583
EAN/GTIN:
     4024941109833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16 a 400 v 6h
cee-stecker 16a
cee stecker

Stecker 16A 4p 400V 6h 210583

Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
16A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 143 mm, Gerätebreite: 78 mm, Gerätetiefe: 78 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,90*
€ 52,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,55*
€ 54,23*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,52*
€ 56,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 58,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 60,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31241
ab € 21,45*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310340
ab € 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.