Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IP44 31965


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66552848
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31965
EAN/GTIN:
     4024941319652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 16a bals

Kupplung IP44 31965

Kupplung QUICK-CONNECT TE
16A 5p (3P+N+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V~) 10h IP44
Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 173 mm, Gerätebreite: 65 mm, Gerätetiefe: 86 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,19*
€ 70,67*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 61,82*
€ 71,24*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 57,40*
€ 73,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 58,63*
€ 76,44*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 81,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210179
ab € 44,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.