Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4115
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4115
Artikel-Nr.:
     6012B-66556179
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4115
EAN/GTIN:
     4015394021544
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4115

16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 perlweiss RAL 1013
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
1013
Gehäusefarbe:
weiß
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 24,36*
€ 33,29*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,43*
€ 34,44*
1
€ 5,95*
ab € 30,83*
€ 40,30*
3 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 31,17*
€ 40,73*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 32,78*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,40*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41406
ab € 8,28*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,72*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4192
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.