Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker AM-TOP 32A,5p,6h,400V,IP67 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker AM-TOP 32A,5p,6h,400V,IP67 300
Stecker AM-TOP 32A,5p,6h,400V,IP67 300
Artikel-Nr.:
     6012B-66557268
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     300
EAN/GTIN:
     4015394002130
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker ip67

Stecker AM-TOP 32A,5p,6h,400V,IP67 300

32A5P 6H400V Stecker AM-TOP IP 67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 66,60*
€ 82,26*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 74,07*
€ 87,24*
1
€ 5,46*
ab € 101,53*
€ 115,18*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 103,16*
€ 117,43*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 119,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,89*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7249
ab € 664,16*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
9570
ab € 51,72*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
9382RS
ab € 88,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.