Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
Artikel
MENNEKES 7249 Steckdose Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-84912194
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
7249
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
411 mm
Gewicht
2416 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
cee-steckdose 5p 32a ip67 400v
,
cee anbaudose
,
cee anbaudose 32a
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,06*
€ 915,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,13*
€ 900,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,81*
€ 870,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,01*
€ 817,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,16*
€ 790,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES 300 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES Elektrotechnik
300
ab € 66,60*
Zubehör
MENNEKES 41416 Kabelschloss Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,89*
Zubehör
MENNEKES 7313 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5 p
MENNEKES Elektrotechnik
7313
ab € 438,69*
Zubehör
MENNEKES AM-TOP Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 400 V / 32A, Kabelmontage IP44
MENNEKES Elektrotechnik
4
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen