Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker Vollgummi- 306356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker Vollgummi- 306356
CEE-Stecker Vollgummi- 306356
Artikel-Nr.:
     6012B-66565567
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     118827
EAN/GTIN:
     4251401404171
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 63a

CEE-Stecker Vollgummi- 306356

GIFAS Vollgummi-CEE-SteckerAusführung:- 400 V / 63 A- 5polig + Pilot- 6h- 50/60 Hz- IPX7- mit Bajonettring- vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 92,00*
€ 92,00*
€ 5,46*
ab € 88,25*
€ 110,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 115,46*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,11*
€ 116,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.