Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE - Stecker GIFAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-118827
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     118827
EAN/GTIN:
     4251401404171
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 63a
GIFAS Vollgummi-CEE-SteckerAusführung:- 400 V / 63 A- 5polig + Pilot- 6h- 50/60 Hz- IPX7- mit Bajonettring- vernickelten Kontakten
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kupplung, Gummi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
€ 25,00*
ab € 92,00*
€ 92,00*
€ 5,46*
ab € 88,25*
€ 110,89*
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 115,46*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,11*
€ 116,10*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.