Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 16A 3P 42V 4h IP44 10392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Kupplung 16A 3P 42V 4h IP44 10392
NORVO Kupplung 16A 3P 42V 4h IP44 10392
Artikel-Nr.:
     6012B-66567591
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10392
EAN/GTIN:
     4015609004874
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 200hz 16a
cee kupplungsdose

NORVO Kupplung 16A 3P 42V 4h IP44 10392

WALTHER Kupplung 16A 3P 42V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6 Material
in violett
mit Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 39,94*
€ 48,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,05*
€ 53,76*
1
€ 5,46*
ab € 47,38*
€ 61,68*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 63,41*
10
€ 5,95*
ab € 100,23*
€ 113,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.