Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raum Master, REG RM/S3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66768083
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110165R0011
EAN/GTIN:
     4016779881067

Raum Master, REG RM/S3.1

Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: Beleuchtung schalten Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge) Schalten von Steckdosen und Verbrauchern Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 347,74*
€ 391,51*
Frei Haus
ab € 361,52*
€ 404,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 359,16*
€ 404,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 365,21*
€ 407,99*
Frei Haus
ab € 379,08*
€ 423,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,99*
€ 485,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,17*
€ 460,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.