Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raum Master, REG RM/S3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2827739
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110165R0011
EAN/GTIN:
     4016779881067
Suchbegriffe:
EIB-Powernet-Controller
Bussystem
Powernet-Controller
Powernet-Kontrollgerät
Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge) • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden. Montageart: REG, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 12, Ausgangsleistung: 230 VA, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 3680 VA, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 8, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 4, Schaltstrom ohmsch: 20 A, Breite in Teilungseinheiten: 12, Fernbedienung möglich: false, Ethernet: false, Max. Schaltstrom: 20 A, Externe Abfragespannung notwendig: true, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingangskanäle: 12, Anzahl der Ausgangskanäle: 8, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: true, Eingangsspannung: -...- V, LED ansteuern: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Funktion Schalten: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
RM/S3.1
Ident Code:
2CDG110165R0011
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 347,78*
€ 392,85*
Frei Haus
ab € 361,72*
€ 405,69*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 359,54*
€ 406,50*
Frei Haus
ab € 363,89*
€ 409,60*
Frei Haus
ab € 378,62*
€ 424,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,50*
€ 483,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,06*
€ 477,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,80*
€ 459,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,54*
€ 427,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.