Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Türöffner ohne Stulp 118E.13-----A71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3324030988_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3324030988_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6012B-66771132
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118E.13-----A71
EAN/GTIN:
     4042203356337
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner

Elektro Türöffner ohne Stulp 118E.13-----A71

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Höhe:
66 mm
Breite:
20,1 mm
Tiefe:
25,5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Spannung:
10..24 V
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 36,10*
€ 45,67*
1
€ 5,46*
ab € 36,49*
€ 46,21*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 37,41*
€ 47,48*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 37,55*
€ 47,51*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 37,73*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
-------55A35-01
ab € 13,43*
Zubehör
effeff
-------54A35-01
ab € 14,20*
Zubehör
effeff
-------68835-01
ab € 10,96*
Zubehör
effeff
-------68935-01
ab € 11,54*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------14C35-01
ab € 15,96*
Zubehör
effeff
-------53A35-01
ab € 14,56*
Zubehör
effeff
-------52A35-01
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.