| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66772385 Herst.-Nr.: 21108636009 EAN/GTIN: 4061131035237 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte 3G/3D ATEX grün QUADRO #21108636009 Extrem helle Multifunktionale LED Leuchte mit grüner Haube Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2 geeignet, zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich) - Helligkeit: 75 cd (reduzierbar) - Verschiedene Signalarten und Blinkfrequenzen sind auswählbar (innen, extern): Dauerlicht, Blinklicht ( 1 / 2 Hz ), Blitzlicht ( 0,1 / 0,5 / 0,75 / 1 / 2 Hz ) - Multi Spannungs-Netzteil 11V - 60V DC - Einschaltstrombegrenzung integriert. Weitere Informationen: | | Für Ex-Zone Gas: | 2 | Für Ex-Zone Staub: | 22 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kalottenfarbe: | grün | Leistung: | 4 J | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | sonstige | Nennspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,57* | € 624,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,93* | € 629,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 557,47* | € 645,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|