Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelkerze 16V farbig 914733 Bli.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Riffelkerze 16V farbig 914733 Bli.3
Riffelkerze 16V farbig 914733 Bli.3
Artikel-Nr.:
     6012B-66893750
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     914733
EAN/GTIN:
     4001233914733
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Flackerkerze
Kerzenform

Riffelkerze 16V farbig 914733 Bli.3

Für Innen- und Außenbeleuchtung, für Ketten mit 15 und 16 Brennstellen, Kerze bunt
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
16 V
Sockel:
E10
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,33*
€ 3,80*
14 Tage
unbekannt
44
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,87*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,65*
€ 4,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,88334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.