Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67456862 Herst.-Nr.: ZB5AW753 EAN/GTIN: 3389110666861 |
| |
|
| | |
| Frontelem. Pilzdrucktaster tastend, gelb ZB5AW753 Die Baureihe Harmony XB5/ZB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | orange | Bauform der Linse: | rund | Durchmesser der Kappe: | 40 mm | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Breite der Öffnung: | 0 mm | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Bauform des Knopfes: | hoch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,25* | € 25,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,39* | € 25,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,35* | € 25,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,90* | € 28,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,88* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|