Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemmen-Fassung für Relais 46.52 97.52.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-67558356
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     97520
EAN/GTIN:
     8012823308944
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Zugfederklemmen-Fassung für Relais 46.52 97.52.0

Relaisfassung mit Zugfederklemmen, für Relais 46.52, Farbe schwarz, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30.0.024.0000
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Breite:
15,8 mm
Höhe:
95,6 mm
Tiefe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 5,04*
10
€ 5,00*
ab € 4,014*
€ 5,204*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,146*
€ 5,366*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 5,46*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,366*
€ 6,38554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,316*
€ 6,32604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,876*
€ 5,80244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,646*
€ 5,52874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,586*
€ 5,45734
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,146*
€ 4,93374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
097010
ab € 0,269*
Zubehör
Finder
09771
ab € 0,169*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,93*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,64*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,25*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,78*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,35*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.