Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,45mm PP natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671701
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T18R-PP-NA(1000)
EAN/GTIN:
     4031026311715
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Polypropylen Kabelbinder mit hoher chemischer Beständigkeit. Dauergebrauchstemperatur bis +115 °C. Verschiedene Größen in schwarz und natur erhältlich. Aufgrund ihrer geringen Dichte schwimmen Polypropylen Kabelbinder auf diversen Flüssigkeiten. Gering hygroskopisches Material und somit fast keine Wasseraufnahme. Kabelbinder der T-Serie aus Polypropylen sind vielfältig zu verwenden. Ein Allround-Talent für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen oder Schläuchen. Neben der geringen Feuchtigkeitsaufnahme besitzt das Material eine hohe chemische Beständigkeit. Polypropylen Kabelbindern könnnen in Bereichen mit einer Dauergebrauchstemperatur von bis zu 115 °C eingesetzt werden. Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 100 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...115 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 1 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 19 mm, Min. Haltekraft: 35,6 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 2,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T18R-PP-NA(1000)
Ident Code:
111-01922
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 140,78*
€ 153,15*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 142,48*
€ 154,53*
20
Frei Haus
ab € 144,37*
€ 156,37*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 146,50*
€ 158,64*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 148,13*
€ 160,93*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 158,64*
€ 188,7816
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 157,18*
€ 187,0442
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 151,04*
€ 179,7376
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 148,09*
€ 176,2271
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 146,50*
€ 174,335
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 3.172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.