Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 1225201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung 1225201
Stromversorgung 1225201
Artikel-Nr.:
     6012B-67666077
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1225201
EAN/GTIN:
     4063151317096
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
din-schienen schaltnetzteil

Stromversorgung 1225201

Stromversorgung für die Raumbediengeräte ERS 1000-R mit Einspeisung der Spannung auf das Ethernet-Kabel. Die Stromversorgung ermöglicht die Linienverkabelung von bis zu 2x 10 Geräten.
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbauhöhe:
95 mm
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
76 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,87*
€ 347,65*
Frei Haus
ab € 313,72*
€ 353,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 318,87*
€ 359,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 327,96*
€ 368,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,47*
€ 387,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.