| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5754075 Herst.-Nr.: 1225201 EAN/GTIN: 4063151317096 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung für die Raumbediengeräte ERS 1000-R mit Einspeisung der Spannung auf das Ethernet-Kabel. Die Stromversorgung ermöglicht die Linienverkabelung von bis zu 2x 10 Geräten. Breite: 35 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 76 mm, Einbauhöhe: 95 mm, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP30, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: -...- V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung DC: -...- V, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ERS1000-RINJEKTOR | Ident Code: | 1225201 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,87* | € 347,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,72* | € 353,27* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 318,87* | € 359,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,96* | € 368,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 338,47* | € 387,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|