Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40733900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips GentleSpace Gen3 BY480P Deckenbeleuchtung 85 W
Philips GentleSpace Gen3 BY480P Deckenbeleuchtung 85 W
Artikel-Nr.:
     6012B-68051527
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40733900
EAN/GTIN:
     8718699407339
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40733900

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,41*
€ 484,15*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 414,43*
€ 484,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 416,79*
€ 488,82*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,25*
€ 551,87*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 475,17*
€ 554,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,80*
€ 573,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,88*
€ 546,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,79*
€ 495,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 553,43*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 555,37*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 630,69*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 551,54*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 597,27*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 632,32*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 599,29*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 551,99*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 628,07*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 596,75*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 448,12*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 550,88*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 551,61*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 551,32*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 597,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.