Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumheizgerät 2000W 230V lackiert Ex2000-K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Raumheizgerät 2000W 230V lackiert Ex2000-K2
Ex-Raumheizgerät 2000W 230V lackiert Ex2000-K2
Artikel-Nr.:
     6012B-68056379
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX 2000-K2
EAN/GTIN:
     4010202608139
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung 230v 2000w
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung

Ex-Raumheizgerät 2000W 230V lackiert Ex2000-K2

Heizbündel aus Edelstahl-Rohrheizkörpern, Anschlussgehäuse und Schutzkorb lackiert. Ex-Raumheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Betriebsstätten der Zone 1 und 2. 2000W 230V, T3, L=1450mm, IP66.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
230 mm
Breite:
160 mm
Länge:
1450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.809,96*
€ 3.058,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.811,23*
€ 3.059,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.846,47*
€ 3.087,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.087,98*
€ 3.674,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.058,20*
€ 3.639,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.935,03*
€ 3.492,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.876,74*
€ 3.423,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.846,47*
€ 3.387,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
EXTR60D-50
ab € 458,41*
Zubehör
Schultze
EXTR60DF05
ab € 349,30*
Zubehör
Schultze
EXTR60E-50
ab € 542,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.