Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Hobby HL 600 hellgr/perlws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizlüfter Hobby HL 600 hellgr/perlws
Heizlüfter Hobby HL 600 hellgr/perlws
Artikel-Nr.:
     6012B-68056531
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     5413007
EAN/GTIN:
     4002780008494
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse

Heizlüfter Hobby HL 600 hellgr/perlws

Raumthermostat, Betriebskontrollleuchte, Gehäuse tropfwassergeschützt, Farbe: Hellgrau/perlweiß
Weitere Informationen:
Montageart:
Standgerät
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe:
sonstige
Breite:
240 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
2,2 kg
Schutzklasse:
II
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,87*
€ 68,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 53,97*
€ 69,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 70,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,51*
€ 81,95*
€ 3,50*
ab € 65,08*
€ 82,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.